Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine, Longueur totale: 125mm

Réf.: 713100 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Longueur mors 27 mm
Forme de mâchoire ovale-pointue, droite
Norme DIN ISO 5745
Propriété des mors Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 713100 125
EAN / GTIN 4003773043065
Réf. fabricant 25 03 125

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée. Pointes de précision élastiques, résistant à la torsion.
Branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.