Tenaille, Longueur totale: 180mm

Réf.: 706615 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Norme DIN ISO 9243
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Type de produit Tenailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706615 180
EAN / GTIN 4045197609533
Réf. fabricant 706615 180

Description

Exécution:

Modèle puissant, résistant à l’usure. Pince noire et brunie à froid, tête polie.

Norme:

DIN ISO 9243

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.