Tenaille, Longueur totale: 160mm

Réf.: 706615 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 1,8 mm
Norme DIN ISO 9243
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Type de produit Tenailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706615 160
EAN / GTIN 4045197609526
Réf. fabricant 706615 160

Description

Exécution:

Modèle puissant, résistant à l’usure. Pince noire et brunie à froid, tête polie.

Norme:

DIN ISO 9243

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.