Pince universelle vanadium, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm

Réf.: 701710 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: VDE 1000 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Propriété électrostatique VDE 1000 V
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 1,5 mm
Norme DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Propriété des mors cranté
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701710 160
EAN / GTIN 4045197501400
Réf. fabricant 701710 160

Description

Exécution:

Acier au chrome-vanadium. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également pour cordes à piano. Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
Pinces chromées, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5746

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince universelle vanadium, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm

Pince universelle vanadium, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF  25.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF  12.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  14.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  17.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Anti-déflagrant non non non non
Longueur totale 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Norme DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746 DIN ISO 5746 similaire à DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Type de produit Pince multifonction Pince multifonction Pince multifonction Pince multifonction