{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 3,8 mm | |
Norme | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033776 | |
Réf. fabricant | 03 06 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince universelle, chromée isolée suivant VDE 200 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 30.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 26.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non |
Longueur totale | 200 mm | 200 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene |
Norme | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromée | chromée |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | 2,8 mm |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |