Pince universelle à forte démultiplication, chromée isolée suivant VDE 200 mm

Réf.: 701910 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,8 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2,2 mm
Norme DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701910 200
EAN / GTIN 4045197501455
Réf. fabricant 701910 200

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée pour un minimum d’efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano. Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.