Pince universelle, polie 180 mm

Réf.: 701500 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3,4 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors cranté
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier à outils spécial
Surface Pince noire et brunie à froid, tête polie
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701500 180
EAN / GTIN 4003773041009
Réf. fabricant 03 01 180

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.