{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 140 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 2,8 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Propriété des mors | cranté | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | Pince noire et brunie à froid, tête polie | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701500 140 | |
EAN / GTIN | 4003773215196 | |
Réf. fabricant | 03 01 140 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |