Il existe une alternative à ce produit

Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière, Longueur totale: 200mm

Réf.: 700940 200
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3,8 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors cranté
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 700940 200
EAN / GTIN 4045197416971
Réf. fabricant 700940 200
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.