Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière, Longueur totale: 160mm

Réf.: 700940 160
Remise
16,35 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3,1 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors cranté
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 700940 160
EAN / GTIN 4045197416957
Réf. fabricant 700940 160

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.