{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,8 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 63 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 700340 200 | |
EAN / GTIN | 4045197416933 | |
Réf. fabricant | 700340 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince universelle à forte démultiplication, chromée, avec gaine multimatière., Longueur totale: 200mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock
CHF 22.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 14.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 17.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non |
Longueur totale | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | Gaine bimatière | Gaine bimatière |
Norme | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Surface | chromée | non revêtue | Non revêtue |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Matériau | Acier à outils spécial | Acier à outils spécial | Acier à outils spécial |