Pince universelle à forte démultiplication, chromée, avec gaine multimatière. 180 mm

Réf.: 700340 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 180 mm
    Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
    Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2 mm
    Norme DIN ISO 5746
    Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
    Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
    Matériau Acier à outils spécial
    Surface chromée
    Anti-déflagrant non
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 700340 180
    EAN / GTIN 4045197416919
    Réf. fabricant 700340 180

    Description

    Exécution:

    Capacité de coupe élevée pour un minimum d’efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano.
    Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

    Norme:

    DIN ISO 5746.

    Matière(s):

    Acier à outils spécial, forgé et trempé.