Sacoche multi-usages à 4 tiroirs et roulettes

Réf.: 691730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Matériau: Cuir
  • Type de rangement d'outils: Porte-outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Cuir
Type de rangement d'outils Porte-outils
Dim. int., L 410 mm
Dim. int., l 220 mm
Dim. int., H 310 mm
Poids 6 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691730
EAN / GTIN 4006793176317
Réf. fabricant 44500581

Description

Exécution:

Avec tiroirs extensibles en polyéthylène incassable, résistant à l’huile, aux acides et à l’essence; librement compartimentable par des coques et des cloisons. Lorsque la sacoche est fermée, même les pièces les plus petites ne peuvent se mélanger. Paroi avant, côtés et fond ultra renforcés, bords renforcés par des coins en aluminium.
Comme 691720, mais avec poignée télescopique et roulettes.

Livraison:

Sacoche livrée avec matériel de cloisonnement:
4 cloisons centrales 691760
4 bacs à compartiments fixes 691750
8 petites cloisons 691770
(Ces cloisons permettent de compartimenter 1 tiroir).

Accessoire(s):

Matériel de cloisonnement 691750691770 et jeu d’éléments de cloisonnement 691780.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange