Système de transport PARASHERPA®, Type: 1

Réf.: 692299 1
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 50 mm
Dim. ext., l 245 mm
Dim. ext., H 475 mm
Poids 0,57 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692299 1
EAN / GTIN 4006793003705
Réf. fabricant 5990850991
Manufacturer PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Description

Exécution:

En quelques gestes, les valises à outils sont montées sur le PARASHERPA® à l’aide des sangles intégrées. Le système permet une fixation rapide et stable des valises à outils. Enfin, la valise est sécurisée à l’aide de la boucle d’attache. La valise à outils peut ainsi être transportée facilement et aisément comme sac à dos sur les épaules. Le système exclusif deuter® Airstripes garantit un port sûr, avec ventilation, qui assure en outre un grand confort grâce aux bretelles anatomiques rembourrées. En même temps, le poids est toujours maintenu près du corps. Les forces centrifuges peuvent ainsi à peine agir, le sac à dos ne peut pas se détacher. Capacité de charge: jusqu’à 15 kg.

Adapté(s) pour:

Valise avec poignée de transport et circonférence max. de 1300 mm.