Sacoche à outils avec rabat avant et arrière et cloison centrale

Réf.: 691450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Matériau: Cuir; ABS
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples; Porte-outil

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Cuir; ABS
Type de rangement d'outils Compartiments souples; Porte-outil
Dim. int., L 420 mm
Dim. int., l 185 mm
Dim. int., H 315 mm
Poids 3,1 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691450
EAN / GTIN 4006793182813
Réf. fabricant 16000571

Description

Exécution:

Parois latérales en plastique ABS inusable (pas d’usure aux coutures), avant et rabat en croûte de cuir grainé ultra-résistant.