Exécution:
Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.
Fonctionnement:
IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.
Livraison:
Mètres-rubans: 1 pièce
462201 réf. 2,5
Clés à fourches: 1 de chaque
610600 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce
627132 réf. 9
Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque
660030 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 667690 réf. 1; 2
Pinces universelles: 1 pièce
700940 réf. 160
Plateau-couvercle: 1 pièce
693352Présentation dans: L-BOXX®
693330 réf. 102
Remarque(s):
Les outils sont livrés rangés.Chariot à roulettes pour le transport de max. 5 valises L-BOXX® réf. 102 disponible sous le code art.
693370 réf. 5.