Chariot de transport “L-Trolley” avec 5 plateaux coulissants, Nombre de plateaux coulissants: 5

Réf.: 693370 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de plateaux coulissants Prix unitaire TTC
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 1 085 mm
Largeur 570 mm
Profondeur 440 mm
Nombre de tiroirs 5
Poids 38 kg
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693370 5
EAN / GTIN 4062406300036
Réf. fabricant 693370 5

Description

Exécution:

Chariot à roulettes pour le transport de max.5 valises L-BOXX® réf.102 (non fourni. Disponible dans le catalogue, groupe 69). Le corps robuste en tôle d’acier du chariot de transport est équipé des deux côtés de parois latérales perforées pour accueillir des accessoires. Avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec blocage. Système intégré de fermeture centralisé pour les tiroirs. Sécurité individuelle non manipulable (un seul tiroir peut être ouvert à la fois). Deux poignées en Haptoprene bimatière sur le dessus du chariot. Tablette en tôle d’acier. Les protections en plastique protègent les coins supérieurs du chariot et évitent d’endommager les surfaces sensibles en cas de collision. Fixation aisée des valises L-BOXX® à l’aide d’un système d’enclipsage; protection contre le glissement vers l’arrière avec des équerres.

Adapté(s) pour:

L-BOXX® 693330, 693335 et 693337 chacune dans la réf. 102.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent/gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Respecter les charges admissibles maximales des différents plateaux coulissants comme indiqué dans les instructions d'utilisation.