Utilisation:
Contient un assortiment de base de très haute qualité pour les travaux dans le domaine de l’électronique ; complètement garni dans une sacoche à fermeture éclair pratique.
Livraison:
Jeu de petites clés à fourches
Stahlwille ® (7 pièces): 1 pièce
612400 réf. 7 (4 - 8 mm)
Jeu de tournevis de précision
PB Swiss Tools à lame double avec manche télescopique: 1 pièce
669610 réf. 7 (TX 6 - TX 9 / à fente 2,0×0,3 - 2,5×0,4 mm / PH 00 - 0 / 6 pans 1,5 - 3 mm)
Pince coupante diagonale pour l'électronique
GARANT: 1 pièce
726180 réf. 125
Pince coupante diagonale pour l'électronique
GARANT, pointue: 1 pièce
726255 réf. 125
Pince à becs pointus pour l’électronique
GARANT: 1 pièce
727170 réf. 140
Brucelles, becs aiguille: 1 pièce
727520 réf. AM
Brucelles becs arrondis: 1 pièce
727550 réf. AM
Pince de montage avec serrage par crans: 1 pièce
727950 réf. 200
Micro-ciseaux: 1 pièce
763170 réf. 130
Présentation dans: Trousse à fermeture à glissière
Remarque(s):
Les outils sont livrés rangés dans une sacoche à outils.