Embout forets hélicoïdaux HSS 4,2 mm

Réf.: 676302 4,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 4,2 mm
Type d'outils HSS
Angle de pointe 118 degré
Référence fabricant 848 HSS
Longueur hélice 20 mm
Longueur totale 45 mm
Longueur corps 14 mm
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676302 4,2
EAN / GTIN 4013288118738
Réf. fabricant 05104615001

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
Utilisation universelle dans le métal, le bois et le plastique.
Tailles de trous de rivets spéciales de 3,1 et 5,1 mm.