Embout forets hélicoïdaux HSS 4 mm

Réf.: 676302 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ foret 4 mm
    Type d'outils HSS
    Angle de pointe 118 degré
    Référence fabricant 848 HSS
    Longueur hélice 20 mm
    Longueur totale 44 mm
    Longueur corps 14 mm
    Queue à six pans pour embouts C 6,3
    Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 676302 4
    EAN / GTIN 4013288118776
    Réf. fabricant 05104613001

    Description

    Exécution:

    Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

    Avantage(s):

    Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

    Utilisation:

    Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
    Utilisation universelle dans le métal, le bois et le plastique.
    Tailles de trous de rivets spéciales de 3,1 et 5,1 mm.