Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 TX25

Réf.: 675340 TX25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 648 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 867/1 TORX®
Profil Torx® TX25
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675340 TX25
EAN / GTIN 4013288030351
Réf. fabricant 05066488001

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle standard, tenace.

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.