Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 28 pièces, Type: P

Réf.: 630295 P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 5-13
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8100 SA 7
Nombre de pièces 28
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 5-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-6 mm
Emballage Trousse en tissu, fermeture auto-aggripante
Longueur 204 mm
Largeur 91 mm
Hauteur 51 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630295 P
EAN / GTIN 4013288173898
Réf. fabricant 05004017001

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.
Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 − M6 et vis Torx® femelles avec filetage M3 − M6.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Contenu:

Réf. S - Avec cliquet réversible 63 2295.
Réf. P - Avec carré traversant 63 2290.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces réf. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 4 pièces 675240 réf. 3; 4; 5; 6
Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 2 pièces 675320 réf. 1/25; 2/25
Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 6 pièces 675340 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 150 mm
Rallonge Wobble: 1 pièce 56 mm
Pièce intermédiaire avec mandrin à changement rapide: 1 douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce
Cliquet réversible (réf. S): 1 pièce 632295
Cliquet traversant (réf. P): 1 pièce 632290
Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-aggripante