Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion, Profil Torx®: TX5

Réf.: 675155 TX5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  0.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX5
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675155 TX5
EAN / GTIN 4062406118990
Réf. fabricant 675155 TX5

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Avec zone de torsion, tenace. La zone de torsion réduit les pics de force lors du serrage. En conséquence, le profil de vissage est préservé et dure plus longtemps (sauf réf. TX40).

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.