Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion TX20

Réf.: 675155 TX20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  0.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
996 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX20
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675155 TX20
EAN / GTIN 4062406119065
Réf. fabricant 675155 TX20

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Avec zone de torsion, tenace. La zone de torsion réduit les pics de force lors du serrage. En conséquence, le profil de vissage est préservé et dure plus longtemps (sauf réf. TX40).

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.