Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente Kraftform Micro, ESD 4 mm

Réf.: 669900 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1578 A ESD Micro
Largeur embout (b) 4 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Epaisseur embout (a) 0,8 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 177 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 669900 4
EAN / GTIN 4013288039101
Réf. fabricant 05030107001

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Utilisation:

Pour travaux sur des composants électroniques dans des zones électrostatiquement dangereuses.