Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente Kraftform Micro, ESD, Largeur embout (b): 1,2mm

Réf.: 669900 1,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1578 A ESD Micro
Largeur embout (b) 1,2 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Epaisseur embout (a) 0,25 mm
Longueur lame 40 mm
Longueur totale 137 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 669900 1,2
EAN / GTIN 4013288191403
Réf. fabricant 05030100001

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Utilisation:

Pour travaux sur des composants électroniques dans des zones électrostatiquement dangereuses.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier