Tournevis “Stainless” pour Phillips, avec lame en acier inoxydable 3

Réf.: 668280 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3350 PH
Taille empreinte cruciforme 3
Matériau Acier inoxydable, INOX
Pour ⌀ vis 5,3 − 7,2 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 262 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668280 3
EAN / GTIN 4013288107428
Réf. fabricant 05032023001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame Wera Lasertip en acier inoxydable avec pointe pourvue de micro-aspérités (à partir de la réf. 1).