Tournevis “Stainless” pour Phillips, avec lame en acier inoxydable 2

Réf.: 668280 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 3350 PH
    Taille empreinte cruciforme 2
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Pour ⌀ vis 3,1 − 5,2 mm
    Longueur lame 100 mm
    Longueur totale 205 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 668280 2
    EAN / GTIN 4013288107411
    Réf. fabricant 05032022001

    Description

    Exécution:

    Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
    Lame Wera Lasertip en acier inoxydable avec pointe pourvue de micro-aspérités (à partir de la réf. 1).