• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Tournevis pour Pozidriv, avec manche en plastique, Taille empreinte cruciforme: 3

Réf.: 668200 3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Taille empreinte cruciforme 3
Pour ⌀ vis 5,3-7,2 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 270 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668200 3
EAN / GTIN 7610733086702
Réf. fabricant 192.3-150

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Utilisation:

Tournevis Pozidriv pour vis cruciformes Pozidriv et Supadriv.