• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Tournevis pour Pozidriv, avec manche en plastique, Taille empreinte cruciforme: 2K

Réf.: 668200 2K
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Taille empreinte cruciforme 2K
Pour ⌀ vis 3,1 − 5,2 mm
Longueur lame 40 mm
Longueur totale 90 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668200 2K
EAN / GTIN 7610733086733
Réf. fabricant 194.2-40

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Version courte.

Utilisation:

Tournevis Pozidriv pour vis cruciformes Pozidriv et Supadriv.