Tournevis pour vis à fente, court 5,5 mm

Réf.: 664201 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur embout (b) 5,5 mm
    Epaisseur embout (a) 1 mm
    Longueur lame 25 mm
    Longueur totale 82 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 664201 5,5
    EAN / GTIN 4045197951526
    Réf. fabricant 664201 5,5

    Description

    Exécution:

    Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort, lame en acier au chrome-vanadium, chromée. Extrémité de qualité en chrome pour une protection optimale contre la rouille.

    Norme:

    Similaire à DIN 5265B.