Tournevis pour vis à fente, court 5,5 mm

Réf.: 664100 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
182 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Largeur embout (b) 5,5 mm
Désignation de la lame 3
Epaisseur embout (a) 0,8 mm
Longueur lame 30 mm
Longueur totale 75 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664100 5,5
EAN / GTIN 7610733086214
Réf. fabricant 135.3-30

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lames forgées à faces parallèles et planes.

Norme:

Similaire à DIN 5265B.

Matière(s):

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools, nickelée et chromée; extrémité noire.