Tournevis pour vis à fente, court 10 mm

Réf.: 664100 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
416 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Largeur embout (b) 10 mm
Désignation de la lame 6
Epaisseur embout (a) 1,6 mm
Longueur lame 30 mm
Longueur totale 80 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664100 10
EAN / GTIN 7610733086245
Réf. fabricant 135.6-30

Description

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Kovácsolt, párhuzamos lapú penge.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 5265B.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott; fekete él.