Tournevis pour vis à fente, avec lame longue 6,5X200 mm

Réf.: 663700 6,5X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) × Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Classic
Largeur embout (b) 6,5 mm
Désignation de la lame 4
Epaisseur embout (a) 1 mm
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 305 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 663700 6,5X200
EAN / GTIN 7610733086108
Réf. fabricant 140.4-200

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.

Matière(s):

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.