Tournevis pour vis à fente, avec lame longue 2,5X125 mm

Réf.: 663700 2,5X125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) × Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Classic
    Largeur embout (b) 2,5 mm
    Désignation de la lame 0
    Epaisseur embout (a) 0,4 mm
    Longueur lame 125 mm
    Longueur totale 210 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 663700 2,5X125
    EAN / GTIN 7610733086030
    Réf. fabricant 140.0-125

    Description

    Exécution:

    Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.

    Matière(s):

    Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.