Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés, Largeur embout (b): 6,5mm

Réf.: 663301 6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 6,5 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Epaisseur embout (a) 1,2 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 257 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 663301 6,5
EAN / GTIN 4062406059712
Réf. fabricant 663301 6,5

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier à outils fortement allié. A partir de la réf. 5,5 = le ⌀ extérieur de l’isolation est identique à la largeur de l’embout (avantageux lors de travaux dans des endroits confinés).
Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l’isolation correspond à un nombre multiple de la tension d’essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier