Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic 100% isolé, Largeur embout (b): 5,5mm

Réf.: 663000 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic VDE
Largeur embout (b) 5,5 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Désignation de la lame 4
Epaisseur embout (a) 1 mm
Longueur lame 125 mm
Longueur totale 230 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 663000 5,5
EAN / GTIN 7610733064304
Réf. fabricant 5100.4-125

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l’isolation correspond à un nombre multiple de la tension d’essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.