Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic 100% isolé 10 mm

Réf.: 663000 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Classic VDE
    Largeur embout (b) 10 mm
    Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Désignation de la lame 8
    Epaisseur embout (a) 1,6 mm
    Longueur lame 200 mm
    Longueur totale 320 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 663000 10
    EAN / GTIN 7610733064335
    Réf. fabricant 5100.SL 8-200

    Description

    Exécution:

    Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
    La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
    Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.
    Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
    Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l’isolation correspond à un nombre multiple de la tension d’essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

    Utilisation:

    Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
    Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic 100% isolé 10 mm

    Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic 100% isolé 10 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    29 article(s) en stock
    CHF  17.90
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    16 article(s) en stock
    CHF  10.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente Tournevis pour vis à fente
    Longueur totale 320 320
    Longueur lame 200 200
    Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Largeur embout (b) 10 10
    Epaisseur embout (a) 1,6 1,6
    Type de produit Tournevis Tournevis