Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche Kraftform 5,5 mm

Réf.: 662200 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 335
Largeur embout (b) 5,5 mm
Epaisseur embout (a) 1 mm
Longueur lame 125 mm
Longueur totale 223 mm
Extrémité Lasertip
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 662200 5,5
EAN / GTIN 4013288003331
Réf. fabricant 05110007001

Description

Exécution:

Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.

Norme:

DIN 5265 type A.

Remarque(s):

Une excellente durée de vie pour les tournevis normalisés est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.