Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche Kraftform 6,5 mm

Réf.: 662200 6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 334
Largeur embout (b) 6,5 mm
Epaisseur embout (a) 1,2 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 255 mm
Extrémité Lasertip
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 662200 6,5
EAN / GTIN 4013288003089
Réf. fabricant 05110010001

Description

Exécution:

Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.

Norme:

DIN 5265 type A.

Remarque(s):

Une excellente durée de vie pour les tournevis normalisés est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche Kraftform  6,5 mm

Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche Kraftform 6,5 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF  11.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  5.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente Tournevis pour vis à fente
Longueur totale 255 82
Référence fabricant 334
Longueur lame 150 25
Largeur embout (b) 6,5 6,5
Epaisseur embout (a) 1,2 1,2
Type de produit Tournevis Tournevis

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier