Tournevis pour vis à fente, avec manche en bois 4,5 mm

Réf.: 660800 4,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur embout (b) 4,5 mm
    Epaisseur embout (a) 0,8 mm
    Longueur lame 90 mm
    Longueur totale 192 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 660800 4,5
    EAN / GTIN 4045197373038
    Réf. fabricant 660800 4,5

    Description

    Exécution:

    Manche en bois de hêtre vitrifié, traité. Lame en acier au chrome-vanadium, complètement trempé. A partir de la réf. 5,5, lame continue avec section 6 pans pour prise de clé. Surface nickelée brillante.