Tournevis pour vis à fente, avec manche en bois 3,5 mm

Réf.: 660800 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 3,5 mm
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 75 mm
Longueur totale 177 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660800 3,5
EAN / GTIN 4045197373021
Réf. fabricant 660800 3,5

Description

Exécution:

Manche en bois de hêtre vitrifié, traité. Lame en acier au chrome-vanadium, complètement trempé. A partir de la réf. 5,5, lame continue avec section 6 pans pour prise de clé. Surface nickelée brillante.