{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 500 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Logement pour embouts | F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Plage de couples | 100 cNm - 500 cNm | |
Plage de couples | 1 Nm - 5 Nm | |
Graduation 1 trait = | 2,5 cNm | |
⌀ | 40 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | cNm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Poids | 436 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659949 500 | |
EAN / GTIN | 4580125347571 | |
Réf. fabricant | N50 LTDK | |
Manufacturer | TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de |