Tournevis dynamométrique avec vernier, Couple maximal: 300cNm

Réf.: 659949 300
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 114.50 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: F 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 300 cNm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 157 mm
Plage de couples 40 cNm - 300 cNm
Plage de couples 0,4 Nm - 3 Nm
Graduation 1 trait = 1 cNm
34 mm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable cNm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 214 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659949 300
EAN / GTIN 4580125347564
Réf. fabricant N30 LTDK
Manufacturer TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Description

Exécution:

Réglable par une graduation micrométrique. Poignée profilée en alliage léger.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, le tournevis émet un «signal» sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.