{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Pistolet 7400 | |
Couple maximal | 880 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Plage de couples | 400 cNm - 880 cNm | |
Plage de couples | 4 Nm - 8,8 Nm | |
Graduation 1 trait = | 40 cNm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | cNm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Poids | 278 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659933 880 | |
EAN / GTIN | 4013288119308 | |
Réf. fabricant | 05074705001 |