{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 7400 | |
Couple maximal | 300 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 155 mm | |
Plage de couples | 120 cNm - 300 cNm | |
Plage de couples | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Graduation 1 trait = | 10 cNm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | cNm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Poids | 122 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659933 300 | |
EAN / GTIN | 4013288192158 | |
Réf. fabricant | 05074701001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis dynamométrique avec vernier, Couple maximal: 300cNm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 110.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | acoustique; haptique |
Plage de couples | 120 cNm - 300 cNm | 60 cNm - 300 cNm |
Poids | 122 g | 300 g |
Procédé de mesure | Couple | Couple |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement |
Type de produit | Tournevis dynamométriques | Tournevis dynamométriques |