{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | DigiTorque V2 | |
Couple maximal | 200 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 126 mm | |
Plage de couples | 40 cNm - 200 cNm | |
Plage de couples | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Résolution | 2 cNm | |
Lames de rechange adaptées | 6 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
Type de raccordement | Lames interchangeables | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | cNm; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Poids | 97 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659912 200 | |
EAN / GTIN | 7610733288908 | |
Réf. fabricant | 9320.A 40-200 cNm |