{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | DigiTorque V2 | |
Couple maximal | 1 600 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Plage de couples | 340 cNm - 1 600 cNm | |
Plage de couples | 3,4 Nm - 16 Nm | |
Résolution | 10 cNm | |
Lames de rechange adaptées | 8 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
Type de raccordement | Lames interchangeables | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Poids | 200 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659912 1600 | |
EAN / GTIN | 7610733288922 | |
Réf. fabricant | 9325.A 3,4-16 Nm |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tournevis dynamométrique avec affichage numérique, porte-lames de rechange 1600 cNm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 181.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|||
Sens de serrage | Serrage à droite | Serrage à droite | Serrage à droite |
Plage de couples | 3,4 ;16 | 3,2 ;16 | 3,2 ;16 |
Poids | 200 | 194 | 194 |
Précision de mesure du couple | ±6 | ±6 | ±6 |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement | à déclenchement |
Type de produit | Tournevis dynamométriques | Tournevis dynamométriques | Tournevis dynamométriques |