{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 22 mm | |
Hauteur h | 13,6 mm | |
Série | 725B | |
Capacité de charge max. | 40 Nm | |
Nombre de dents | 22 | |
Mesure étalon S | 17,5 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Porte-embout | 1/4 pouce | |
Matériau | Acier au chrome | |
Cliquet réversible | oui | |
Outil avec fonction de cliquet | oui | |
Type de produit | Embout à cliquet pour embout de vissage |
Référence article | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Réf. fabricant | 58255004 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout à cliquet pour embout de vissage, Porte-embout: 1/4pouce
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 84.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 55.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-embout | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Largeur b | 22 mm | 17,5 mm |
Emmanchement | 9×12 mm | 9×12 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 22 | 60 |
Outil avec fonction de cliquet | oui | oui |
Outil interchangeable | Embout | Embout |