Embout à cliquet pour embout de vissage 5/16 pouce

Réf.: 657940 5/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-embout (pouce) Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Largeur b 29 mm
Hauteur h 17,9 mm
Série 725B
Capacité de charge max. 40 Nm
Nombre de dents 30
Mesure étalon S 28 mm
Emmanchement 9×12 mm
Porte-embout 5/16 pouce
Matériau Acier au chrome
Cliquet réversible oui
Outil avec fonction de cliquet oui
Type de produit Embout à cliquet pour embout de vissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657940 5/16
EAN / GTIN 4018754154715
Réf. fabricant 58255005

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Cliquet réversible droite / gauche.

Utilisation:

Pour embouts avec queue 6 pans suivant DIN ISO 1173, C 8 et E 8 (5/16 pouce).

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
La résistance des embouts (clé mixte) est limitée en fonction de l’ouverture de clé et peut être inférieure à la capacité de la clé dynamométrique.